Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04662
Cod. Produttore
04662
Cod. EAN
3303430046622

Informazioni di prodotto

Supporto volante barre 5/10 mm

Documentazione tecnica

Free support for vertical/horizontal busbar Linergy BS 5/10mm or Linergy LGYE. It could be installed in the width 150 mm or 300 mm cubicle duct and in the width 400 mm or 650 mm cubicle. It could be connection with Linergy BS horizontal busbar, lateral busbar and rear busbar, or Linergy LGYE horizontal busbar and lateral busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

4000 A

Produttore

Supporto volante Schneider barre 5/10 mm