Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14174094
Cod. Produttore
14174094
Cod. EAN
8021944074539

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0660/1-94
  • Tipo: Supporto testa palo
  • Configurazione: Singolo
  • Codice prodotto: PI14174094
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio palo
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
Supporto palo singolo in alluminio, progettato come elemento di rialzo con un braccio. Questo accessorio garantisce robustezza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Perfetto per installazioni che necessitano di un supporto affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto testa palo singolo GUELL 2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

Supporto testa palo singolo GUELL 2 installazione illuminazione esterna