Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310966
Cod. Produttore
310966
Cod. EAN
8021944120465

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 2
  • Supporto testa palo singolo
  • Modello 2.5
Descrizione del produttore: Supporto Testa Palo Singolo GUELL 2.5

larghezza

395 mm

altezza

233 mm

profondità

205 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm