Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14174194
Cod. Produttore
14174194
Cod. EAN
8021944074522

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0660/2-94
  • Tipo: Supporto testa palo doppio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Montaggio pali
  • Dimensioni compatte: Facile installazione
  • Finitura: Protetta contro corrosione
  • Utilizzo: Esterno e interno
  • Compatibilità: Varie sezioni pali
Supporto palo doppio realizzato in alluminio, progettato come elemento di rialzo con due bracci per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e durevole, grazie al materiale leggero e resistente che assicura una lunga durata nel tempo. La sua struttura a doppio braccio offre un sostegno efficace, rendendolo una soluzione affidabile per il fissaggio di pali in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto testa palo doppio GUELL 2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

Supporto testa palo doppio GUELL 2 per installazioni elettriche esterne