Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310967
Cod. Produttore
310967
Cod. EAN
8021944120472

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 2.5
  • Tipo: Supporto Testa Palo
  • Configurazione: Doppio
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio pali
  • Dimensioni: Non indicate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non specificate
Descrizione del produttore: Supporto Testa Palo Doppio GUELL 2.5

larghezza

395 mm

altezza

378 mm

profondità

205 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm