Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453294
Cod. Produttore
14453294
Cod. EAN
8021944078278

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 1
  • Tipo: Supporto testa palo doppio
  • Modello: A0668/2-94
Elemento di rialzo in alluminio con due bracci, progettato per supportare pali doppi garantendo robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una struttura stabile e affidabile per applicazioni elettriche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua configurazione a doppio braccio offre un supporto ottimale, ideale per soluzioni che richiedono resistenza e leggerezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto testa palo doppio GUELL 1

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

Supporto testa palo doppio GUELL 1 per illuminazione esterna