› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto telecomando NSX kit fissaggio per sistema PrismaSeT P installazione meccanismo motorizzato

Cod. Rexel MGLVS03460
Cod. Produttore LVS03460
Cod. EAN 3606481885432

Informazioni principali

  • Tipo: Kit fissaggio
  • Compatibilità: Meccanismo motore
  • Serie: PrismaSeT
  • Dimensioni: 562x34x20 mm
  • Peso netto: 1,2 kg
  • Colore: Naturale
  • Installazione: Armadio 600x400 mm
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di fissaggio, per sistema funzionale PrismaSeT P Raccomandato per l'installazione di un NSX con un meccanismo motorizzato.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Altro

altezza

34 mm

profondità

20 mm

Serie

PrismaSeT

Supporto telecomando NSX kit fissaggio per sistema PrismaSeT P installazione meccanismo motorizzato