Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16804
Cod. Produttore
GW16804
Cod. EAN
8011564274792

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con supporti autoportanti e accessori completi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con placche e dispositivi modulari per soluzioni personalizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4 POSTI - CHORUSMART

€ 2,74 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info