Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16823
Cod. Produttore
GW16823
Cod. EAN
8011564296442

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla griffe lunga
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità dell’impianto
  • Possibilità di mantenere l’efficienza energetica
  • Estetica curata con supporti adatti a diverse placche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Supporto staccabile interno 2 poli griffe lunghe installazione civile serie Chorus