Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14029094
Cod. Produttore
14029094
Cod. EAN
8021944019950

Informazioni di prodotto

  • Serie: 5STARS 1
  • Materiale: Alluminio grigio
  • Compatibile pali: Ø60÷76mm
  • Tipo: Supporto scorrevole
  • Numero apparecchi: 1
  • Codice prodotto: A0259/1-94
  • Applicazione: Installazione su palo
  • Modello: 35-SCORR
Piastra di montaggio in alluminio caratterizzata da un design robusto con un braccio rialzato singolo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e facilità di installazione. Questo accessorio è progettato per supportare strutture come pali o staffe, assicurando una connessione stabile e sicura nelle installazioni elettriche. La combinazione di leggerezza e solidità dell’alluminio la rende perfetta per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0259/1 Supporto scorrevole in alluminio grigio adatto per installare su pali Ø60÷76mm n°1 apparecchio 5STARS 1.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

Supporto scorrevole alluminio pali Ø60-76mm per apparecchi 5STARS