› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto scatola tonda 2 moduli per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI500S/2A
Cod. Produttore 500S/2A
Cod. EAN 8012199496443

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto scatola tonda 2 moduli
  • Serie: MATIX
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo supporto: TT
  • Forma: Tonda
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Supporto trasparente per montaggio a scatola tonda da incasso, dotato di fissaggio a vite e uncino per un'installazione sicura e versatile. Progettato per il montaggio sia orizzontale che verticale, consente l'inserimento modulare con due moduli in orizzontale e due in verticale. Realizzato per garantire stabilità e facilità di montaggio davanti alla scatola, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Compatibile con la serie Matix, questo supporto è ideale per installazioni di prese e interruttori in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Supporto per scatola tonda 2 moduli magic

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Supporto scatola tonda 2 moduli per installazioni elettriche