› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Supporto sbarre Schneider Linergy verticali lato

Cod. Rexel MG04651
Cod. Produttore 04651
Cod. EAN 3303430046516

Informazioni principali

Supporto sbarre Linergy verticali sul lato

Descrizione del prodotto

Linergy LGY is used as lateral busbar support. It could be installed in the width 150 mm cubicle. It supplied with 8.8 class mounting hardware. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

distanza delle guide

150 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

3200 A

Supporto sbarre Schneider Linergy verticali lato