› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto sbarre gradini 250A quadro distribuzione Profi Plus

Cod. Rexel KM289868
Cod. Produttore 289868
Cod. EAN 4015082898687

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto sbarre gradi
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tensione nominale: Non specificata

Descrizione del prodotto

Supporto per sbarre elettriche a 4 poli, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle barre conduttrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle configurazioni elettriche. Progettato per facilitare il montaggio e la gestione delle sbarre, è una componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

40 mm

profondità

150 mm

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

15 kA

distanza delle guide

20 mm

altezza delle guide

5 mm

spessore delle guide

20 mm

max. corrente nominale

250 A

posizione sbarra collettrice

Dietro in basso

Supporto sbarre gradini 250A quadro distribuzione Profi Plus