Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04664
Cod. Produttore
LVS04664
Cod. EAN
3606481867148

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Supp.barre H barre 5/10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: supporto sbarre fisso orizzontale progettato Linergy per fornire un supporto robusto e affidabile per i sistemi sbarre. Compatibile con sbarra Linergy BS 5/10 mm, sbarra Linergy LGYE. Adatto per installazioni posteriori, laterali e multistadio in armadi PrismaSeT P. Compatibile con sbarre di distribuzione distanziate tra 650 mm e 800 mm per i telai larghi e tra 300 mm e 400 mm per i telai stretti.

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

4000 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Supporto sbarre fisso orizzontale Linergy compatibile barre 5/10 mm per armadi PrismaSeT P

€ 130,79 x 1 pz.
(pz.)