› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SUPPORTO RUOTE PROF.600 (2 PZ)

DKC
Cod. Rexel S3R1A48
Cod. Produttore R1A48
Cod. EAN 8033603074507

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto ruote prof.600
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011 bucciato
  • Applicazione: Armadi serie CQE e CAE
  • Non compatibile: Serie DAE
  • Confezione: 2 pezzi
  • Ruote: Non incluse, cod. RZA41
  • Serie: CQE e CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il supporto ruote per CQE e CAE è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Applicabile su armadi serie CQE e CAE. Non può essere applicato sulla serie DAE. Confezione da 2 pezzi non comprensiva di ruote da ordinare a parte (cod. RZA41).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

numero RAL

7011

materiale

Metallo

Capacità di portata

320 kg

SUPPORTO RUOTE PROF.600 (2 PZ)