Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4726
Cod. Produttore
H4726
Cod. EAN
8012199740478

Informazioni di prodotto

  • Materiale: inox e policarbonato caricato fibra vetro
  • Modulo: 3+3 moduli
  • Dimensioni: 46 x 83,5 mm
  • Fissaggio: viti su scatola 506E
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a vite per il montaggio di meccanismi della gamma Axolute, progettato per l’installazione in scatole da incasso italiane in muratura o cartongesso. Il modello H4726 consente il fissaggio di 3+3 moduli, adatto per placche rettangolari o ellittiche con dimensioni di 46 x 83,5 mm. Realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Il supporto è dotato di un telaio di copertura arancione pre-installato e di una protezione trasparente. L’installazione avviene mediante fissaggio con viti in direzione verticale. Il materiale è autoestinguente a 650° C per 30 secondi, con temperature di utilizzo comprese tra -5° C e +50° C e di stoccaggio da -10° C a +70° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto in resina caricata vetro a 3+3 moduli per scatola 506E e placche HA/HB4826...

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto resina caricata vetro 3+3 moduli per scatola 506E