Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15386
Cod. Produttore
GW15386
Cod. EAN
8034035075704

Informazioni di prodotto

Supporto pratico e robusto per prese combinate TV/R, ideale per installazioni rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Montaggio senza rimozione del supporto
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi e gestione ordinata dei cavi
  • Design elegante e discreto in bianco satinato
  • Soluzione funzionale per ambienti domestici e professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il supporto per prese combinate TV R B.SAT GWGW15386 è un accessorio essenziale per chi desidera una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto offre una robustezza e una durata superiori. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, mantenendo l'ordine e l'estetica degli spazi. Ideale per ambienti domestici e professionali, il supporto GWGW15386 rappresenta un'ottima scelta per ottimizzare l'uso delle prese elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Sat

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Supporto prese combinate TV R B.SAT robusto facile installazione uso domestico e professionale