› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto PPC L300 lamiera acciaio IP55 per armadi PrismaSeT larghezza 600/300mm

Cod. Rexel MGLVS08876
Cod. Produttore LVS08876
Cod. EAN 3606481879455

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Profondità: 180 mm
  • Peso netto: 0,48 kg
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia per piastra isolante progettata per l'utilizzo con armadi in serie PrismaSeT G. È progettato specificamente per armadi di larghezza W600mm/300mm L'interfaccia della piastra isolante presenta un'apertura per le piastre isolanti FL21, offrendo flessibilità per l'ingresso e l'uscita dei cavi. È in lamiera di acciaio trattata ed è progettata per essere montata sulla parte superiore o inferiore dell'armadio. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Cieco

profondità

180 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

3

Serie

PrismaSeT

Supporto PPC L300 lamiera acciaio IP55 per armadi PrismaSeT larghezza 600/300mm