Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5367R
Cod. Produttore
5367R
Cod. EAN
8012199113739

Informazioni di prodotto

Supporto per profilati a 1 posto per placche 5367/..

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto verticale per placche della serie MAGIC, progettato per il fissaggio con vite. Adatto per montaggio in scatola da incasso con orientamento verticale, consente l’installazione modulare con un modulo in orizzontale e verticale. La struttura garantisce un montaggio sicuro degli inserti moduli posizionati frontalmente, senza utilizzo di chiodi. Realizzato per applicazioni elettriche, offre robustezza e facilità di installazione in impianti a muro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per profilati a 1 posto per placche art. 5367/..

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto placche verticale modulare per impianti civili

€ 2,85 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info