Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMBPT
Cod. Produttore
NSYCMBPT
Cod. EAN
3606480213236

Informazioni di prodotto

Supporto per tastiera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per tastiera in acciaio grigio da 1,5 mm (RAL 7035) per contenitori Spacial S3CM Il prodotto deve essere fissato su supporto orizzontale, installazione sulla guida sinistra o destra del telaio del quadro di comando Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 supporto La larghezza del prodotto è 500 mm, l'altezza è 21,5 mm e la profondità è 195,7 mm La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

37 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Supporto tastiera acciaio grigio 1,5 mm per contenitori Spacial S3CM quadro comando