Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTA1S10-M
Cod. Produttore
TA1S10-M
Cod. EAN
0074983580415

Informazioni di prodotto

Il supporto per fascette a vite PDTA1S10-M offre un montaggio semplice e versatile, ideale per spazi ridotti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con vite #10 (M5)
  • Montaggio rapido in linea o perpendicolare al fascio di cavi
  • Compatibile con fascette di varie dimensioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e sicura dei cavi
  • Materiale in nylon 6.6 resistente e duraturo
  • Adatto per uso interno, garantendo efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Panduit TA1S10-M cable tie anchor mount is a low profile and versatile screw-installed mount that is ideal for applications where space is limited. This mount has four-way cable tie entry for easy orientation of wires and cables with the option to mount in-line or perpendicular to the wire bundle. Install with a #10 (M5) screw. Use with miniature, intermediate and standard Cable Ties. For indoor use, are made of Nylon 6.6, are natural in color, and comes in packages of 1000.

Produttore

SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

€ 0,1181 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.