Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDAM2-C
Cod. Produttore
AM2-C
Cod. EAN
0074983580002

Informazioni di prodotto

Il supporto per fascette a basso profilo PDAM2-C offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi in spazi ridotti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con adesivo fornito dall’utente
  • Design compatto per montaggio in spazi limitati
  • Materiale resistente nylon 6.6 per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione degli ingombri e miglior estetica
Descrizione del produttore: The low profile cable tie mount in natural is designed to keep cable bundles close to mounting surface where overhead space is limited. It is 1.22" long x 1.22" wide (30.1 x 30.1 mm) and is mounted with a user supplied adhesive. It is made of nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness. It is used with miniature, intermediate, and standard cable ties. It is designed for indoor environments and comes in packages of 100.

Produttore

SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFI

€ 0,7072 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.