Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDABMM-AT-C
Cod. Produttore
ABMM-AT-C
Cod. EAN
0074983584949

Informazioni di prodotto

Panduit ABMM-AT-C offre una soluzione rapida e affidabile per il fissaggio dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’adesivo acrilico
  • Compatibile con fascette miniature e intermedie
  • Confezionato in strip da 2 per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole
  • Adatto ad ambienti interni ad alta temperatura
  • Garantisce un fissaggio sicuro e duraturo
Descrizione del produttore: Panduit’s ABMM-AT-C 4-way adhesive cable tie mounts are applied with acrylic adhesive tape and made of Nylon 6.6. They have been designed for fast installation and long-term performance and reliability. These mounts can be used with miniature and intermediate cable ties and are intended for use in indoor, high-temperature environments. The mounts are 0.75” x 0.75” (19.1mm x 19.1mm), supplied in strips of 2, are white in color and come in packages of 100.

Produttore

SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON A