Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14077596
Cod. Produttore
14077596
Cod. EAN
8021944032362

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A0398-96 SUPP.PARETE
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Finitura: Polveri poliesteri
  • Lunghezza: 310 mm
  • Trattamento: Fosfocromatazione
  • Processo: Cataforesi
  • Serie: Kyro1
  • Diametro: 60 mm
Supporto da parete Kyro realizzato in acciaio resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli. La piastra di montaggio garantisce un fissaggio sicuro e stabile, assicurando affidabilità nell’installazione. Il materiale in acciaio conferisce al prodotto elevata solidità e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a diverse esigenze di montaggio e supporto in ambito elettrico. Il design funzionale permette un’installazione semplice e veloce, ottimizzando le operazioni di assemblaggio e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0398 Supporto a parete L=310mm (Kyro1), in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi.

colore

Altro

larghezza

240 mm

altezza

66 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

lunghezza

313 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Supporto parete A0398-96 acciaio verniciato grigio 310mm esterno