Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14077696
Cod. Produttore
14077696
Cod. EAN
8021944032379

Informazioni di prodotto

  • Serie: Kyro 2
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Lunghezza: 370 mm
  • Finitura: Polveri poliesteri
  • Trattamento: Fosfocromatazione
  • Processo: Cataforesi
  • Tipo: Supporto a parete
  • Colore: Grigio
Supporto da parete KYRO realizzato in acciaio resistente, progettato come piastra di montaggio per garantire stabilità e durata nel tempo. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile, combinando robustezza e funzionalità per installazioni professionali. La finitura in acciaio assicura resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendo il prodotto adatto a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0399 Supporto a parete 370mm (Kyro2), in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi.

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

Supporto parete 370mm acciaio verniciato per illuminazione esterni