› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Supporto 2 moduli comando radio nero parete EnOcean Bluetooth ZigBee

Cod. Rexel VI30507.G
Cod. Produttore 30507.G
Cod. EAN 8007352701991

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Supporto a parete
  • Compatibilità: Radio EnOcean
  • Compatibilità: Bluetooth, ZigBee
  • Moduli: 2 moduli
  • Installazione: Facile a parete
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI30507.G

Descrizione del prodotto

Supporto nero per comando radio con montaggio incassato a vite, progettato per installazioni verticali. Adatto per scatole da incasso rotonde da 60 mm, con due moduli in verticale e inserimento moduli frontale. Realizzato per garantire una fissaggio sicuro e un'integrazione estetica nelle pareti, ideale per sistemi di controllo radio in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli, nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 2 moduli comando radio nero parete EnOcean Bluetooth ZigBee