Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Cod. Rexel
SX2030001
Cod. Produttore
2030001
Cod. EAN
8032887010003

Informazioni di prodotto

Supporto semplice SSM - ZF
Supporto semplice - SSM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione

piastra di testa avvitabile

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro