Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4726W
Cod. Produttore
H4726W
Cod. EAN
8005543547373

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 3+3 moduli
  • Serie: AXOLUTE
  • Fissaggio: Con viti
  • Compatibilità: Placche Axolute Air
  • Moduli: 3+3
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare Axolute Air con fissaggio a vite, progettato per l'installazione verticale di moduli elettrici. Offre una configurazione 3+3 moduli con montaggio frontale degli inserti, ideale per l'integrazione in scatole da incasso. Realizzato per garantire stabilità e facilità di montaggio, è dotato di viti per un fissaggio sicuro e affidabile. Questo supporto è parte della gamma Axolute, sinonimo di qualità e design avanzato per il materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per placche Axolute Air - 3+3 moduli - fissaggio con viti

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto modulare Axolute Air 3+3 moduli incasso elettrico