Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4706
Cod. Produttore
H4706
Cod. EAN
8012199750170

Informazioni di prodotto

Supporto in resina caricata vetro a 6 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a 6 moduli per il montaggio di meccanismi Axolute, progettato per l’installazione in scatole da incasso italiane rettangolari o ellittiche di dimensioni 100 x 60 mm. Il supporto è realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantendo robustezza e durata nel tempo. È fissabile con viti e consente il montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il prodotto è fornito con una cornice arancione preinstallata e una protezione trasparente per facilitare l’installazione e la sicurezza. Resistente a temperature d’uso da -5 °C a +50 °C e autoestinguente fino a 650 °C per 30 secondi, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto in resina caricata vetro a 6 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto modulare Axolute 6 moduli resina vetro incasso

€ 7,91 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info