Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4702IT
Cod. Produttore
H4702IT
Cod. EAN
8012199791173

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 71x71 mm
  • Materiale: Resina e acciaio inox
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: AXOLUTE
  • Tipo: Supporto
  • Uso: Installazione modulare
  • Finitura: Acciaio inox
  • Consigliato: Quantità 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare a due moduli della serie Axolute, progettato per il fissaggio con ganci o viti, adatto per montaggio sia orizzontale che verticale. Questo supporto è realizzato per consentire l’installazione degli inserti moduli frontalmente, garantendo una facile integrazione in scatole da incasso con dimensioni di 71x71 mm. È dotato di una struttura robusta e versatile, ideale per applicazioni elettriche professionali, e include una scatola da incasso per una maggiore sicurezza e stabilità. La configurazione modulare permette di combinare fino a due moduli in orizzontale e due in verticale, offrendo flessibilità nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto in resina e acciaio inox a 2 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto modulare Axolute 2 moduli resina acciaio inox incasso