Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4707C
Cod. Produttore
LN4707C
Cod. EAN
8005543423660

Informazioni di prodotto

Supporto 7 moduli per placche Air LNC4807... - fissaggio con viti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare per il montaggio di meccanismi Livinglight Air, progettato per installazioni a incasso. Il supporto è realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantendo robustezza e durata nel tempo. È dotato di una copertura arancione preinstallata e protezione trasparente per facilitare l'installazione e la sicurezza del dispositivo. Il fissaggio avviene tramite viti, con possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il supporto è concepito per ospitare 7 moduli in orizzontale e 1 in verticale, con montaggio degli inserti moduli frontale. È autoestinguente, resistente a temperature d'uso da -5 a +50 gradi Celsius e a temperature di stoccaggio da -10 a +70 gradi Celsius. Le dimensioni complessive sono 73 mm in altezza, 207 mm in larghezza e 17 mm di profondità, con uno spessore di 2,5 mm. Questo supporto è compatibile con scatole da incasso e rappresenta una soluzione affidabile e versatile per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche AIR LNC4807... - fissaggio con viti - 7 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto modulare 7 moduli per impianti elettrici incasso

€ 9,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info