Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LS
Cod. Produttore
506LS
Cod. EAN
8012199496542

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAGIC
  • Supporto a 6 posti
  • Compatibile con scatola 506L
  • Per placche 506L/6/...
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare a 6 posti separati progettato per il fissaggio con vite, adatto sia per montaggio orizzontale che verticale. Realizzato per l’installazione in scatola da incasso, consente il montaggio degli inserti moduli frontalmente. Questo supporto garantisce una configurazione modulare flessibile con 6 moduli in orizzontale e 6 in verticale, ideale per soluzioni elettriche personalizzate e sicure. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto a 6 posti per scatola art. 506L e art. PS567N - per placche art. 506L/6/...

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto modulare 6 posti per scatola incasso elettrica