Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506R
Cod. Produttore
506R
Cod. EAN
8012199113678

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto a 6 posti
  • Serie: MAGIC
  • Modulo: 5
  • Quantità consigliata: 10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare a 6 posti per montaggio con vite, adatto per installazioni sia orizzontali che verticali. Realizzato per l’alloggiamento di moduli elettrici con fissaggio frontale, è compatibile con scatole da incasso. Progettato per garantire solidità e facilità di montaggio, offre una struttura resistente e funzionale per applicazioni elettriche modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto a 6 posti serie Magic

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto modulare 6 posti modulo 5 incasso civile residenziale