Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4706W
Cod. Produttore
H4706W
Cod. EAN
8005543545690

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 6 moduli
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: AXOLUTE
  • Compatibilità: Placche Axolute Air
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo prodotto: Supporto per placche
  • Moduli: 6 moduli
  • Applicazione: Installazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare da 6 moduli progettato per il montaggio con viti, ideale per installazioni elettriche di alta qualità. Questo supporto, parte della gamma Axolute Air, consente il fissaggio sia in direzione orizzontale che verticale, garantendo versatilità e stabilità nella configurazione dei moduli. È adatto per il montaggio davanti agli inserti moduli e si installa in scatola da incasso, offrendo una soluzione robusta e funzionale per impianti elettrici moderni. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per placche Axolute Air - 6 moduli - fissaggio con viti

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto modulare 6 moduli Axolute Air incasso elettrico