Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI505R
Cod. Produttore
505R
Cod. EAN
8012199113661

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAGIC
  • Supporto a 5 posti
  • Modulo 5
  • Quantità consigliata: 10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare a 5 posti per montaggio con vite, progettato per installazioni sia orizzontali che verticali. Adatto per scatole da incasso, consente il fissaggio frontale degli inserti moduli. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura modulare e funzionale. La sua configurazione a 5 moduli permette una gestione ordinata e sicura dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Supporto a 5 posti serie Magic

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

5

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto modulare 5 posti serie Magic incasso verticale