Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4704C
Cod. Produttore
LN4704C
Cod. EAN
8005543423691

Informazioni di prodotto

Supporto 4 moduli per placche Air LNC4804... - fissaggio con viti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per montaggio a incasso di meccanismi Livinglight Air, progettato per ospitare 4 moduli. Realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il supporto è dotato di una copertura arancione preinstallata e protezione trasparente per facilitare l'installazione e la protezione del meccanismo. Il fissaggio avviene tramite viti, consentendo un montaggio sicuro sia in orizzontale che in verticale. Il prodotto è autoestinguente con resistenza al calore fino a 650° C per 30 secondi e può essere utilizzato in ambienti con temperature da -5° C a +50° C. Dimensioni compatte e design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche modulari ad incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche AIR LNC4804... - fissaggio con viti - 4 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto modulare 4 moduli incasso per impianti elettrici civili

€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)