Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506S
Cod. Produttore
506S
Cod. EAN
8012199496566

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: supporto 3+3 posti
  • Compatibilità: scatola art. 506E/506NP
  • Per placche: art. 506/6/...
  • Serie: MAGIC
  • Posti separati: 3+3
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare per impianti elettrici con configurazione 3+3 poli separati, progettato per il fissaggio verticale con viti. Adatto per il montaggio in scatola da incasso, garantisce un'installazione sicura e ordinata. Il design modulare consente una facile integrazione e personalizzazione degli inserti, montati frontalmente per un accesso semplice. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità nel cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto a 3+3 posti per scatola art. 506E e art. 506NP - per placche art. 506/6/...

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto modulare 3+3 poli separati per scatola incasso