› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 3+3 moduli per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTILN4726C
Cod. Produttore LN4726C
Cod. EAN 8005543423738

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 3+3
  • Materiale: Acciaio inox e policarbonato
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Montaggio: Viti su scatole da incasso
  • Dimensioni A x B x C x D: 121x119x20x2,5 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per montaggio a incasso di meccanismi Livinglight Air, progettato per ospitare 3+3 moduli. Realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantisce elevata resistenza meccanica e sicurezza. Il supporto è dotato di copertura arancione preinstallata e protezione trasparente, ed è fissabile con viti in direzione verticale. Caratterizzato da proprietà autoestinguenti a 650° C per 30 secondi, è idoneo per temperature di utilizzo da -5° C a +50° C. Le dimensioni complessive sono 121 mm di altezza, 119 mm di larghezza e 20 mm di profondità, con uno spessore di 2,5 mm. Questo supporto rappresenta una soluzione robusta e affidabile per installazioni elettriche modulari ad incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche AIR LNC4826... - fissaggio con viti - 3+3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto modulare 3+3 moduli per impianti elettrici residenziali