› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 3+3 moduli Livinglight fissaggio viti

Cod. Rexel BTILN4726
Cod. Produttore LN4726
Cod. EAN 8012199974927

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 3+3
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C +70°C
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto unico BTicino modello LN4726 è progettato per il montaggio dei meccanismi della serie Livinglight, offrendo una soluzione modulare con configurazione 3+3 moduli. Realizzato in policarbonato resistente e autoestinguente, è adatto per il fissaggio con viti su scatole da incasso. Questo supporto garantisce un montaggio sia orizzontale che verticale con inserimento degli inserti moduli dalla parte frontale. È caratterizzato da un'elevata resistenza agli urti (IK 04), assenza di alogeni, resistenza ai raggi UV e può essere utilizzato in ambienti con temperature d'esercizio da -5°C a +35°C. Le dimensioni complessive sono 117 mm in altezza, 112 mm in larghezza e 13,5 mm di profondità, adatte per installazioni modulari e versatili negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 3+3 moduli per placche quadre Livinglight LNA4826... e Living International L4826... - fissaggio con viti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto modulare 3+3 moduli Livinglight fissaggio viti