› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 2 posti con graffette per scatola incasso

Cod. Rexel BTI500S/2
Cod. Produttore 500S/2
Cod. EAN 8012199496436

Informazioni principali

  • Descrizione: supporto a 2 posti
  • Compatibilità: scatola art. 500
  • Placca: art. 500/2
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per scatola elettrica con doppio separatore, progettato per montaggio a vite sia in posizione orizzontale che verticale. Realizzato per contenere moduli modulari con installazione frontale, garantisce una struttura solida e affidabile senza l'uso di chiodi. Adatto per scatole da incasso, offre una soluzione versatile per l’organizzazione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 2 posti dotato di graffette per scatola art. 500 e - per placche art. 500/2/...

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Supporto modulare 2 posti con graffette per scatola incasso