Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500SM2A
Cod. Produttore
500SM2A
Cod. EAN
8012199934532

Informazioni di prodotto

Supporto 2 moduli per scatola art. 500 e art. 502E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per scatola tonda a due moduli, progettato per il montaggio ad incasso con viti. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Adatto per applicazioni modulari con disposizione orizzontale e verticale di due moduli, assicura un fissaggio preciso e duraturo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un supporto affidabile e facile da installare in scatole da incasso tonde standard. Descrizione del produttore: supporto 2 moduli per scatola art. 500 e art. 502E per placche AM4802..

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto 2 moduli per scatola tonda incasso BTI500SM2A materiali resistenti fissaggio sicuro impianti elettrici modulari

€ 0,9447 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info