› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 2 moduli 503 incasso parete

Cod. Rexel BTILN4719
Cod. Produttore LN4719
Cod. EAN 8005543507117

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 2
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Fissaggio: Viti su scatola incasso
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Supporto modulare a due moduli progettato per il montaggio di meccanismi Livinglight. Realizzato in policarbonato resistente, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce durata e sicurezza. Il fissaggio avviene mediante viti su scatole da incasso, con possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il supporto è compatibile con placche di copertura specifiche e conforme alla normativa IEC/EN 60669-1. Resistente agli urti con grado IK 04, è anche resistente ai raggi UV e adatto a un range di temperature d’uso da -5°C a +35°C, offrendo affidabilità e qualità per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli centrali - per placche quadre art. LNA4819... - fissaggio con viti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto modulare 2 moduli 503 incasso parete