Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI512SA
Cod. Produttore
512SA
Cod. EAN
8012199739809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: supporto 6+6 moduli
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per moduli elettrici con capacità di 12 moduli disposti verticalmente, progettato per il montaggio con vite in scatola da incasso. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Adatto per installazioni elettriche modulari, consente il montaggio degli inserti moduli frontalmente, facilitando l'accesso e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e compatto per componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto 6+6 moduli Multibox

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

12

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare 12 moduli Matix incasso parete bianco