Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4702E
Cod. Produttore
AM4702E
Cod. EAN
8012199839936

Informazioni di prodotto

supporto 2 moduli Matix 71x71mm viti Spagna
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare Rexel per 2 moduli con dimensioni 71x71 mm, progettato per il montaggio con viti. Realizzato in materiale resistente, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Ideale per installazioni elettriche incassate, offre facilità di montaggio e compatibilità con scatole da incasso standard. La struttura è studiata per assicurare un’ottima durabilità e affidabilità nel tempo, mantenendo un design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: supporto 2 moduli Matix 71x71mm viti Spagna

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare Matix 2 moduli 71x71 mm viti Spagna per installazioni elettriche incassate