Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500S/13
Cod. Produttore
500S/13
Cod. EAN
8012199496450

Informazioni di prodotto

Supporto a 1 posto dotato di graffette per scatola art. 500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto largo per scatola da incasso a un modulo, progettato per un montaggio sia orizzontale che verticale con fissaggio a vite. Realizzato per garantire stabilità e facilità di installazione, è adatto per l’uso in impianti elettrici che richiedono un supporto robusto e affidabile. La struttura consente il montaggio degli inserti moduli frontalmente, offrendo una soluzione versatile per diverse configurazioni. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, questo supporto si distingue per la sua compatibilità con scatole da incasso di tipo T e per l’assenza di chiodi, assicurando un fissaggio pulito e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 1 posto dotato di graffette per scatola art. 500 - per placche art. 503/1/... e art. 503/0/...

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Supporto largo 1 posto con graffette per scatola da incasso T

€ 1,59 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info