› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto incasso Living International 2 moduli 71x7 mm fissaggio viti

Cod. Rexel BTIL4702
Cod. Produttore L4702
Cod. EAN 8012199105949

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 2
  • Dimensioni: 71x75x11 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Versione inox: Acciaio inox + policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto BTIL4702 è un telaio di montaggio per meccanismi Livinglight, progettato per ospitare 2 moduli con dimensioni compatte di 75x75 mm e uno spessore di 11 mm. Realizzato in policarbonato, materiale resistente, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce una protezione ottimale con un test di impatto IK 04. È adatto per il fissaggio con viti su scatole da incasso, con possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il prodotto è resistente ai raggi UV e alle variazioni climatiche, con un intervallo di temperatura d’uso da -5 °C a +35 °C. La struttura è conforme alle normative IEC/EN 60669-1, assicurando affidabilità e sicurezza per installazioni elettriche di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche Living International L4802... - fissaggio con viti - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto incasso Living International 2 moduli 71x7 mm fissaggio viti