Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4702
Cod. Produttore
H4702
Cod. EAN
8012199791180

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Dimensioni: 75,2 x 75,2 mm
  • Centro fissaggio: 60 mm
  • Materiale: Acciaio inox e policarbonato
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Fissaggio: con viti o a graffa
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per il montaggio di meccanismi elettrici Axolute, progettato per l’installazione a incasso in scatole italiane sia in muratura che in pareti leggere. Realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il supporto è dotato di un telaio arancione preinstallato e di una protezione trasparente, con fissaggio a vite per una installazione sicura e stabile. È compatibile con placche quadrate ed ellittiche da 60 mm e consente il montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il materiale è autoestinguente a 650°C per 30 secondi e resiste a temperature di utilizzo da -5°C a +50°C, assicurando affidabilità anche in condizioni climatiche variabili. Dimensioni modulari 2 moduli (71x71 mm), ideale per applicazioni elettriche professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto 2 moduli per placche ellittiche e rettangolari Axolute, fornito senza le viti di fissaggio. Il fissaggio avviene con le viti che si trovano a corredo delle scatole 502E e PB502N.

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto incasso 2 moduli 71x71 Axolute verticale residenziale