Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03005
Cod. Produttore
03005
Cod. EAN
3303430030058

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Supporto per guida DIN con angolo a 45°

Documentazione tecnica

esecuzione

profilo angolare

profondità

23 mm

larghezza

20 mm

colore

naturale

altezza

73 mm

materiale

metallo