Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03005
Cod. Produttore
LVS03005
Cod. EAN
3606481868893

Informazioni di prodotto

Supporto Guida DIN 45°

Documentazione tecnica

Supporto Guida DIN 45°

altezza

20 mm

larghezza

435 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Supporto Guida DIN 45°