Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310923
Cod. Produttore
310923
Cod. EAN
8021944118547

Informazioni di prodotto

  • Serie: PI310923
  • Tipo: Supporto flangiato
  • Installazione: Da interrare
  • Applicazione: Interrato
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate
Supporto flangiato da interrare realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, ideale per garantire una protezione duratura e resistenza agli agenti esterni. Questo accessorio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, offrendo una soluzione stabile e sicura per il fissaggio e il supporto di componenti. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre la verniciatura a polvere conferisce una protezione efficace contro la corrosione e l’usura ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto Interrato

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Produttore

Supporto flangiato interrato rapido per pali luce